230x190mm ツインミラー(取付金具付)

230x190mm ツインミラー(取付金具付) エスコ

用途左右確認に。 仕様屋外設置可 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-22 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)230×190(1個) 質量(kg)1.1 曲率半径300R 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50181793 EA724ZS-22
オープン
8,850
9,735 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする