曜日別特売

Φ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用)

Φ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用) - エスコ

1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。
電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。

エスコ品番EA724ZT-130材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200質量(g)300適合径(Φmm)60~350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50182012EA724ZT-130
オープン
3,380
3,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする