マルニ(マルニ工業)
ビードワックスBWM
こんなお得な商品も!
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
モノタロウ
¥
1,998
税込
¥
2,198
(29)
タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
用途
タイヤ交換時のビード潤滑剤
付属品
スポンジ1個
成分
グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他
適合
乗用車・トラック
色
黄
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49828153
60144
1個(4kg)
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
49828162
60141
1個(1kg)
¥
6,420
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください