エスコ エスコの 照明 エスコの 電球 エスコの 白熱電球 DC12V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個) DC12V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個) 注文コード (1件のレビュー) 口金BA15 光色クリア 仕様12V-35W エスコ品番EA758ZK-51 寸法(mm)Φ35×52 ベースシングル 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA758ZK-51 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50230644 EA758ZK-51 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 中パネル球 110V ノーブランド 税込¥329 ¥299 バスケットへ 小パネル球 30V ノーブランド 税込¥219 ¥199 バスケットへ 小パネル球 ノーブランド 税込¥131~ ¥119~ 中パネル球 ノーブランド 税込¥208 ¥189 バスケットへ 小パネル球 パイロ電子 税込¥241~ ¥219~ 小ベース球 24V パイロ電子 税込¥318 ¥289 バスケットへ 小パネル球 8V パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 小パネル球 12V パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 小パネル球(豆電球)24V パイロ電子 税込¥274 ¥249 バスケットへ 小パネル球(豆電球)30V パイロ電子 税込¥274 ¥249 バスケットへ 小パネル球 24V パイロ電子 税込¥241 ¥219 バスケットへ 小パネル球(豆電球)8V パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 小パネル球 18V パイロ電子 税込¥208 ¥189 バスケットへ 小パネル球 28V パイロ電子 税込¥285 ¥259 バスケットへ 中パネル球 48V パイロ電子 税込¥219 ¥199 バスケットへ 小ベース球 6.3V パイロ電子 税込¥241 ¥219 バスケットへ 中パネル球 220V パイロ電子 税込¥428 ¥389 バスケットへ 小パネル球(豆電球)18V パイロ電子 税込¥285 ¥259 バスケットへ 小パネル球(豆電球)6.3V パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 小パネル球(豆電球)12V パイロ電子 税込¥208 ¥189 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球用途別電球 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 50230644 2024-06-24 用途: 喫茶店の回転灯 喫茶みどり 様 (飲食業) ちょうど合うサイズあって助かったです。また利用したいと思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります シリカ電球 クリア電球 シャンデリア球 ナツメ・小丸球 ボール球 ミニボール球 クリプトン球 ミニクリプトン電球 レフ電球 ビーム電球 サイン球 パネル球 キセノン球 ローソク球 耐振電球 用途別電球 シェアする マイページ 最近見た商品