エスコ
A4 パームファイル(藍)
サイズ
A4判S型
色
ネイビー
タイプ
タテ型
収納枚数
100枚(10mm厚)
エスコ品番
EA762CF-43B
寸法(mm)
244×18×307
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112269
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253035
EA762CF-43B
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください