エスコ
[EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット
サイズ
A4判S型
収納枚数
10枚/ページ
穴数
30
仕様
ヨコ入れ用
適合
EA762CJ-52、-62用
エスコ品番
EA762CJ-66
タイプ
タテ型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253412
EA762CJ-66
10枚/ページ
30
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください