エスコ
A3/E型 両開きパイプ式ファイル(500枚)
サイズ
A3判E型
穴数
2
タイプ
ヨコ型
収納枚数
500枚(とじ厚50mm)
仕様
インデックス5枚付
エスコ品番
EA762CL-62
寸法(mm)
307×447×71
エコマーク認定
認定
開閉
両開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253482
EA762CL-62
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください