エスコ
A4 リングファイル(青)
サイズ
A4判S型
色
ブルー
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
180枚
仕様
2穴リングとじ具
エスコ品番
EA762CM-22B
寸法(mm)
238×35×307
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50253552
EA762CM-22B
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください