エスコ
1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッター
細断方法
ロータリー式
仕様
カッティング付き
エスコ品番
EA762EB-100
材質
本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
寸法(mm)
1370×830×1250
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
120(ロールを取付ける部分)
適合寸法(mm)
外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※長計測メーターは付属されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50254112
EA762EB-100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください