エスコ
264x411x77mm ロータリーカッター(A4/12枚)
持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断方法
ロータリー式
細断枚数
PPC用紙約12枚(64g/mm
2
)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで)
適合
ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで
色
ブラック
付属品
ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1
仕様
回転刃スライド方式、A4サイズ
エスコ品番
EA762EB-19A
材質
台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS
質量(kg)
1.5
本体寸法(mm)
264×411×77
裁断幅(mm)
310
不適合
金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
細断枚数
裁断幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50254234
EA762EB-19A
PPC用紙約12枚(64g/mm
2
)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで)
310
オープン
¥
7,240
¥
7,964
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください