エスコ
320x450mm カッティングマット
軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。
表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズ
A3
厚さ(mm)
2
材質
塩化ビニール
仕様
ライン1cm刻み(両面)
エスコ品番
EA762EC-52
寸法(mm)
450×320
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
関連資料:
チラシ(0.67MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50255205
EA762EC-52
450×320
2
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください