エスコ
620x900mm カッティングマット
軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。
表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズ
A1
仕様
ライン1cm刻み(両面)
エスコ品番
EA762EC-54
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
620×900
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
関連資料:
チラシ(0.67MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50255248
EA762EC-54
オープン
¥
5,260
¥
5,786
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください