エスコ
300mm マグネットバー(赤)
メモや伝票などの貼り付けに。
色
赤
寸法(mm)
300×15×7
エスコ品番
EA762FF-301
材質
(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット
長さ(mm)
300
吸着力
450gf
本体質量(g)
59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257122
EA762FF-301
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください