エスコ
28x28x59mm フック(マグネット付/5個)
マグネットタイプで、スチール壁、スチール家具などの金属面に取付できます。
色
アイボリー
耐荷重(kg)
1
エスコ品番
EA762FG-123
材質
(本体)ABS樹脂+ステンレス、(取付ベース)ポリカーボネート
寸法(mm)
(全体)28×28×59、(プレート部)28×30
質量(g)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257594
EA762FG-123
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください