450mm タブレットアーム(フレキシブル)
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーはボールジョイントになっており、画面を傾けることができます。
エスコ品番EA764AG-1
材質ブラケット部:ABS樹脂、アーム部:スチール、アタッチメント:樹脂+スチール、クランプ部:アルミ
質量(kg)0.8
耐荷重(kg)1.5
対応機種7~11インチのiPad、タブレット用(Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad等)
アーム長さ(mm)450
クランプ取付幅(mm)15~60
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07