エスコ
強力マグネット(穴付)
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ溝なし
磁気防止プレート付
材質
アルニコ(Alnico5)
内容量
1個
注意
※商品は単品になります。商品詳細をご確認ください。
※電磁防止プレートは、未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
タイプ
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288656
EA781EA-1
-
20×30×20
-1~-3
45
オープン
¥
2,760
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
50288708
EA781EA-2
-
25×40×25
-4~-6
90
オープン
¥
4,950
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
50288753
EA781EA-3
-
30×45×30
-7~-8
118
オープン
¥
6,910
¥
6,910
¥
7,601
(税込)
翌日出荷
返品不可
63903948
EA781EA-2【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
25×40×25
-4~-6
90
オープン
¥
5,130
¥
4,198
アウトレット
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください