エスコ エスコの 学童・教育用品 エスコの 理科/技術/科学工作 エスコの 電気/電流/磁界 Φ63x14 mm 強力マグネット(1個) Φ63x14 mm 強力マグネット(1個) 注文コード 50289934 特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-9 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ63×14 質量(g)230 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])350[35] 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA781EH-9 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50289934 EA781EH-9 オープン ¥1,510 ¥1,510 ¥1,661 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity じしゃくセット 10セット組 三和製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 発光ダイオード 10個組 三和製作所 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ RECプッシュ 4色セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ アーテック 算数教育5点セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥3,001 ¥2,728 バスケットへ 重り入りロケット3種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥8,401 ¥7,637 バスケットへ 算数セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥12,500 ¥11,364 バスケットへ 再生PET定規セット クツワ 税込¥384 ¥349 バスケットへ ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカ 税込¥38,170 ¥34,700 バスケットへ 敷き牧草 バミューダグラス 約1kg 三晃商会 税込¥878 ¥798 ファンモータ SanAce DC防水ファン 山洋電気 税込¥11,658 ¥10,598 バスケットへ ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気 税込¥4,013~ ¥3,648~ ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気 税込¥11,218~ ¥10,198~ 目の構造模型 上野科学社 税込¥65,118 ¥59,198 バスケットへ 関節の構造模型 腕 上野科学社 税込¥32,888 ¥29,898 バスケットへ スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット ナリカ 税込¥51,700 ¥47,000 バスケットへ 教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ 税込¥24,750 ¥22,500 バスケットへ 教育版スマート顕微鏡DDL-M2A水中生物観察セット ナリカ 税込¥30,250 ¥27,500 バスケットへ 化学のヒカリ水でいろいろな色をつくろう ルミカ 税込¥769 ¥699 バスケットへ エナメル線 0.4mm×10m オーム電機 税込¥263 ¥239 バスケットへ アンモナイト半切 大江理工社 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作電気/電流/磁界 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品