エスコ
13x0.5mmx1m マグネットテープ(粘着付)
材質
熱可塑性樹脂フェライト
エスコ品番
EA781EP-1
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
1
使用温度(℃)
80度以下
テープ厚さ(mm)
0.5
マグネット
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289943
EA781EP-1
13
1
0.5
オープン
¥
665
¥
732
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください