エスコ
11x4.6mmx10m マグネットロール
吸着力
65gf/cm
2
材質
熱可塑性樹脂、フェライト
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781EP-24
幅(mm)
11
厚さ(mm)
4.6
長さ(m)
10
使用温度(℃)
80以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
吸着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50290013
EA781EP-24
11
10
4.6
65gf/cm
2
オープン
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください