セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)
99.9%UVカット。ポリマーエラストマフレーム。
フレームに発泡ウレタンパッドつき。
上下に通気孔が開いています。
機能曇り止め仕様
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800LA-25
寸法(mm)【めがね】A:143、D:42×70
レンズ色クリアー
材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
内容量1個
99.9%UVカット。ポリマーエラストマフレーム。
フレームに発泡ウレタンパッドつき。
上下に通気孔が開いています。