セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ)

セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) エスコ

フレームにフォームパッド付(取外不可)。
付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。
つるは取外し不可。通気孔付。

機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット エスコ品番EA800LA-32 寸法(mm)【めがね】A:134、B:158、C:60、D:37×68 レンズ色スモーク 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50295428 EA800LA-32
オープン
4,420
4,862 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする