470x254mm フェイスガード(あごガード付)

470x254mm フェイスガード(あごガード付) エスコ
(1件のレビュー)

材質【ヘッドギア】ポリエチレン、【フェイスガード】レクサン 付属品あごガード エスコ品番EA800PA-25 セット内容ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッドギア)×1EA800PA-21(フェイスガード)×1 寸法(mm)【フェイスガード】470×254×1.5(厚) 質量(g)420 タイプあごガード付タイプ 頭部寸法(mm)510/600 内容量1個
注意
※ヘルメットの上には装着不可。直接被ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50296758 EA800PA-25
オープン
5,120
5,632 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50296758
2024-07-03
用途:
化学薬品取扱い作業用防護具

視界が非常にクリアで、スクリーンが硬質なことから飛散物に硬いモノが含まれていても気にならない強度。替えのスクリーンも入手できるので継続して使える。
但し、「交換スクリーン」と本品の参考写真は逆ではないか?
また、本品はスクリーンとヘッドギアが分離した状態で入荷した(ここも写真とは異なる)ので、チンガードとスクリーンは組立済みだったが、スクリーンとヘッドギアは組立を要した。
組立方法・手順の説明書は付いておらず、「察しが付く」ことがないと、正しく組み立てられない。スクリーンは別の品番のヘッドギアにも対応するため、使用しない構造部分もあるので、誤解を招きやすい。ぜひとも組立説明書を添付してもらいたい。
また、ヘッドギアのみ・チンガードのみ・スクリーンのみで(色違い・対応薬剤)で個別販売してもらえると嬉しい。ヘッドギアはノブを回して締めたり緩めたりできるがクッション材がヘタってきたら全体交換になる。 商品の表記もフルセット/個別部品の区別を明確にしていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする