AC100V/18W 作業灯/LED(コード5.0m)
160W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られます。
LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます。
電源投入ですぐに明るく点灯
CO2排出量を削減
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なので、どの方向に取り付けても水がたまりません。
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
プラグをコンセントに差し込むと点灯します。
三脚スタンド取付可能
定格消費電力(W)20
電球の種類LED
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)1650
コード長さ(m)5
エスコ品番EA814AA-2
寸法(mm)169×310×375
質量(kg)1.64
口金E26
入力電圧(V)AC100~240
色温度(K)5000
電線仕様ソフトンケーブルVCT 0.75mm2×2心
設置場所屋外
LED寿命(時間)約40000
光色昼光色相当
ビーム角度(°)110
クランプ寸法(mm)76.5
内容量1個