AC125V/15A タップ(4口/白)
耐トラッキング仕様・ホコリ防止安全シャッター付。
寸法(mm)41×21×122(H)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング(絶縁カバー付)
耐トラッキングあり
内容量1個
OAタップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07