エスコ
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
突き出しセンタ有無
無
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
材質
表面処理
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50382894
EA829SE-12B
M12×1.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
50382912
EA829SE-12C
M12×1.25
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383077
EA829SE-20
M20×2.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383436
EA829SE-8B
M8×1
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
50382876
EA829SE-12
M12×1.75
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
50382973
EA829SE-14B
M14×1.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383296
EA829SE-3B
M3×0.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383418
EA829SE-8
M8×1.25
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
50382806
EA829SE-10B
M10×1.25
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
50382955
EA829SE-14
M14×2
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383016
EA829SE-16B
M16×1.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383217
EA829SE-3
M3×0.6
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
50382797
EA829SE-10
M10×1.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
50382998
EA829SE-16
M16×2
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383034
EA829SE-18
M18×2.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383052
EA829SE-18B
M18×1.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383095
EA829SE-20B
M20×1.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383332
EA829SE-4B
M4×0.7
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
50382937
EA829SE-12D
M12×1
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383314
EA829SE-4
M4×0.75
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383375
EA829SE-5B
M5×0.8
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383393
EA829SE-6
M6×1
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
当日出荷
50383357
EA829SE-5
M5×0.9
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
-
-
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください