代表画像です
エスコ
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M4×0.7
M4×0.7
M4×0.7
M4×0.75
M3×0.5
M3×0.6
M5×0.8
M5×0.9
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
シャンク径(mm)
5
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
ねじ長さ(mm)
13
11
13
16
19
22
24
29
30
32
37
全長(mm)
52
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50383332
品番
EA829SE-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
ホモ処理(表面加工)。
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
エスコ品番
EA829SE-4B
全長(mm)
52
質量(g)
7
溝数
3
突き出しセンタ有無
有