280x200mmx0.56m/3段 踏 台(アルミ製)
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903AE-60
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数3段
全高(m)0.75
収納寸法・幅(mm)503
収納寸法・奥行(mm)71
収納寸法・高さ(mm)831
天板寸法・幅(mm)280
天板寸法・奥行(mm)200
内容量1個
SGマーク(製品安全協会)取得商品
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品