0.80m 足場台(アルミ製)

0.80m 足場台(アルミ製) エスコ
(1件のレビュー)

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA905DJ-2 材質アルミ合金 収納寸法・幅(mm)453 収納寸法・奥行(mm)925 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)880 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50406082 EA905DJ-2 0.8 453×925×180 5.3
オープン
16,900
18,590 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50406082
2021-08-21
用途:
倉庫整理
建設業・工事業

安定して使いやすい商品でした。追加で必要な際はまたこちらで購入いたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする