エスコ
ナイフブロック(5本用)
安全かつスマートに包丁を収納し、キッチンまわりをすっきりと演出します。
エスコ品番
EA912HC-40A
材質
竹材(殺菌処理済)
寸法(mm)
268×106×200
質量(g)
1630
収納本数(本)
包丁:5、料理はさみ:1
縦×横×奥行D(mm)
(スロット左から)4×53×239.6、4×45×229.3、4×52×241、4×32×229.3、5.5×55×237.4、(ハサミ収納部)27×14×130.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50412267
EA912HC-40A
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください