[EA913VF-2用] 380x295x165mm 収納ケース

[EA913VF-2用] 380x295x165mm 収納ケース エスコ

持ち運び、車載時などに便利。
リッドリフター、手袋も一緒に収納できる。

用途EA913VF-2用 エスコ品番EA913VF-12 材質外側:ポリエステル、内側、底布:PVC、持ち手:ポリプロピレン 寸法(mm)380×295×165 質量(g)480 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50413466 EA913VF-12
オープン
4,000
4,400 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする