エスコ
[フリー] ライフベスト(オレンジ)
ベーシックタイプの救命胴衣です。
ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。
ホイッスル付。前面ジッパー。
国土交通省型式承認品(第3695号)
用途
小型船舶用救命胴衣
浮力(kg)
7.5以上(24時間)
色
橙
サイズ
フリー
エスコ品番
EA915DD-1A
材質
浮力材:発泡ポリエチレン
幅(cm)
約63(平置き時)
着丈(cm)
約53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50415112
EA915DD-1A
オープン
¥
7,110
¥
7,821
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください