エスコ
[ L] 防寒ズボン(Navy)
丈夫な200デニールナイロン素材。
厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット。(手袋別売)
脱ぎ着に便利なジッパー付。
サイズ
L
エスコ品番
EA915GC-53
種別
ズボン
材質
ナイロン
色
ネイビー
適合温度(℃)
約-9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50416302
EA915GC-53
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください