370mm ポケットチェーン
チェーンの両端にサイズの異なるキーリンクが1個ずつ付いています。
自然長(mm)410
エスコ品番EA916ZL-32
材質スチール(ニッケルメッキ)
幅(mm)6
質量(g)約32
内径(Φmm)【キーリング】大:27.5、小:17.8
線径(Φmm)【キーリング】大:2、小:1.7
チェーン長(mm)370
内容量1個
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09