4.0L チェーンソーオイル

4.0L チェーンソーオイル - エスコ
(4件のレビュー)
適合範囲チェーンソーエスコ品番EA920AK-10A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421367EA920AK-10A
オープン
3,930
4,323(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50421367
2022-12-01
用途: 薪作り。
サービス業

氷点下での伐採、玉切りでもソーチェンのオイル切れも無く安心して使用できました。低温下での流動性も良いと思われます。

対象商品 : 50421367
2022-07-18
用途: チエンソー作業
農・林・水産業

手持ちが無くなったので、片手で持てるサイズが良いと思い補充用にかいました。

対象商品 : 50421367
2019-02-04
用途: チェーンソーによる山林での伐採
オフィススーミン

ちょうどいい大きさ持ち運びによく、キャップのノズルが気に入りました

対象商品 : 50421367
2018-11-20
用途: 薪作り
農・林・水産業

今まで純正を使用していたが何ら問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする