500ml 業務用中性トイレクリーナー

500ml 業務用中性トイレクリーナー エスコ

横向きノズル採用
液剤を押し出しやすいソフトなボトルで
女性の清掃スタッフにも取扱いが容易です。
毎日安心して作業できる中性タイプです。

使用場所トイレ 商品タイプ本体 pH7 液性中性 成分水、界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤 エスコ品番EA922AJ-7 種別液体 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50424736 EA922AJ-7
オープン
310
341 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする