エスコ
100mmx500mm ボトルブラシ
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔
材質
毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス
エスコ品番
EA928AG-76
全長(mm)
500
ブラシ寸法(mm)
Φ100×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440145
EA928AG-76
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください