トイレブラシ

トイレブラシ エスコ トイレブラシ エスコ
(4件のレビュー)

流せるトイレブラシ
濃縮洗剤付で 洗剤いらずです。

使用場所トイレ 成分界面活性剤、防腐剤 エスコ品番EA928AJ-76 材質ハンドル:ABS・PP、ブラシ:セルロース・レーヨン・合成繊維、専用ホルダー:PP 全長(mm)480 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50440836 EA928AJ-76
オープン
930
1,023 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50440836
2025-01-28
用途:
トイレ掃除に

本体に12個の替ブラシが付属したものだと思い購入しましたが、
本体+替ブラシ4つしかついておりませんでした。
画像に12個と書いてあるので少し紛らわしいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表記に関して改善を検討します。

対象商品:
50440836
2024-08-21
用途:
トイレの奥深い部分の掃除が手を汚さずにできる
その他業種

トイレ掃除が楽になりました。いつでも汚れた時に手軽に使えるので満足しております。

対象商品:
50440836
2022-11-03
用途:
トイレ掃除
その他業種

本体を薬局で購入済みでブラシが四つしか付属して無いため付け替えを探していたが、本体に12こ付属でこの価格は非常にリーズナブルでとても後悔している、もし本体買い替えが必要になった際はここで購入しようと思う
※モノタロウでのブラシ12個 54859553 \459 本体 89844011 \679(これでさえ薬局より安いし)
つまり(ブラシ12ヶパック÷12)×8+本体=\985でエスコ?で買う方が安い
カラオケ店のワンオペ中に洗剤かけて磨いてブラシを洗って漂白してなんてやってられないのでこれが重宝する、最近取扱のお店や通販が減ってるのでモノタロウからは無くならないで欲しい

対象商品:
50440836
2019-07-24
用途:
トイレ掃除
サービス業

これは「スクラビングバブル 流せるトイレブラシ」でした。
通常\600円程で購入できるものですが、なぜ商品名も明かさずに
高い値段で売っているのでしょうか?
普通にスーパーやドラックストアで通常価格で買えますので、
絶対にここでは買わないほうがいいです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする