曜日別特売

1400x400mm 水切りワイパー(5本)

1400x400mm 水切りワイパー(5本) - エスコ

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。
引火性の高い溶液には使用しないでください。
塩ビ不使用

繰り返し・詰め替え対応エスコ品番EA928AY-41材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム幅(mm)400全長(mm)1400質量(g)720内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50442516EA928AY-414001400
オープン
7,920
8,712(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする