245mm 洗浄ブラシ(ハード)

245mm 洗浄ブラシ(ハード) エスコ

ブラシは、効果的なブラッシングと清掃ができるデザインになっています。

エスコ品番EA928BJ-81 材質毛:再生PET、ハンドル:合成樹脂 全長(mm)245 タイプハード 毛丈(mm)45 ブラシ寸法(mm)105×115 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50443094 EA928BJ-81
オープン
1,710
1,881 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする