95x270mm デッキブラシヘッド

95x270mm デッキブラシヘッド エスコ

商品タイプスペア ブラシ幅(mm)270 材質(ブラシ部)再生PET 材質(ヘッド)再生可能なゴム材(ラバーウッド) 仕様通水型 エスコ品番EA928BM-26 奥行(mm)95 毛丈(mm)50 ブラシ寸法(mm)95×270 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50443155 EA928BM-26
オープン
1,950
2,145 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする