エスコ
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
エスコ品番
EA928BM-401
セット内容
通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個
材質
(毛)ポリエステル
毛丈(mm)
30
ハンドル長さ(mm)
900~1800
ブラシ寸法(mm)
270×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443173
EA928BM-401
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください