エスコ
400mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム)
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
繰り返し・詰め替え
対応
エスコ品番
EA928CC-83
材質
頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)
1385
質量(g)
740
ゴム幅(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゴム幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50445124
EA928CC-83
400
1385
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください