エスコ
1.0kg 水中硬化型接着剤セット
用途
水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修
主な用途
接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック
エスコ品番
EA934AA-5A
タイプ
2液混合
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449482
EA934AA-5A
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください