エスコ
ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本)
スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途
マーク5ガン専用ノズル
適合
PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
エスコ品番
EA934DM-100
全長(mm)
150
質量(g)
51.4、4.3(1本あたり)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1個
注意
※マーク5ガンが必要です(別売)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50450374
EA934DM-100
オープン
¥
3,790
¥4,169
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください