エスコ
DC24V /10秒 ソリッドステートタイマー
仕様
シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます
エスコ品番
EA940LF-10
電圧(V)
DC24
最大目盛時間
10秒
設定時間
0.5秒~10秒
動作モード
オンディレー
サイズ(mm)
63×21.5×28(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489845
EA940LF-10
オープン
¥
5,580
¥6,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください