エスコ
[標準型] フォトマイクロセンサー(遮光時点灯)
センサ形状
K形
検出対象
不透明体
検出方式
透過形
スリット幅(mm)
5
寸法L(mm)
22.2
寸法W(mm)
25.4
寸法H(mm)
6.95
保護構造
IP50(IEC)
エスコ品番
EA940LP-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491455
EA940LP-2
オープン
¥
1,210
¥1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください