[ T 型] フォトマイクロセンサー(遮光時点灯)
センサ形状T形
検出対象不透明体
検出方式透過形
スリット幅(mm)5
寸法L(mm)22.2
寸法W(mm)26
寸法H(mm)13.7
保護構造IP50(IEC)
エスコ品番EA940LP-6
内容量1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07