400V/7.5 kw インバーター(3相モーター制御用)
エスコ品番EA940MX-475
質量(kg)3.3
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)16
出力定格容量(kVA)12.2
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)7.5
内容量1個
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07