25x150mm マジックテープ(粘着付)

25x150mm マジックテープ(粘着付) エスコ 25x150mm マジックテープ(粘着付) エスコ
(1件のレビュー)

用途粘着付 材質ポリエステル 幅(mm)25 長さ(m)0.15 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50554525 EA944MA-182 EA944MA-182
オープン
155
171 (税込)
当日出荷
50554552 EA944MA-183 EA944MA-183
オープン
155
171 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50554552
2023-12-04
用途:
工具の収納
製造業

スパナを壁掛けのボードに貼り付けるため購入しました。
張り付きは強くも弱くもなくちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする