25mm 極うす両面テープ

25mm 極うす両面テープ エスコ

木材、金属、プラスチック、皮革などの接着に。
0.09mmの極薄テープです。
手で簡単に切れます。
F★★★★相当品(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していない)

エスコ品番EA944MG-225 材質基材:不織布、粘着材:アクリル樹脂系 厚さ極うす テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50560308 EA944MG-225 半透明 25 20 0.09 不織布 アクリル樹脂系 一般用
オープン
520
572 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする